HellermanTyton - Krympesett 4x1,5-10mm² 1kV LV1 - 475-00215

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Krympesett 4x1,5-10mm² 1kV LV1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

LV Kit

EAN/GTIN

5016371036758

Elnummer

1166900

Leverandørens varenummer

475-00215

Typebeskrivelse

LV-Kit 1-PO-X-BK

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

nei

Et kit inneholder 4 innerhylser og en ytterhylse for beskyttelse.
Krympehylsene er forsynt med lim, og sørger for en pålitelig og effektiv forsegling mot fukt.
Everkskjøtene har samme innhold som skjøtesettene, samt en ekstra hylse for ytterligere beskyttelse.