HellermanTyton - Krympesett 4x50-150mm² 1kV LV4 - 475-00218
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5016371036789
Elnummer
1166903
Leverandørens varenummer
475-00218
Typebeskrivelse
LV-Kit 4-PO-X-BK
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med jordleder:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
nei
Krympehylsene er forsynt med lim, og sørger for en pålitelig og effektiv forsegling mot fukt.
Everkskjøtene har samme innhold som skjøtesettene, samt en ekstra hylse for ytterligere beskyttelse.


