HellermanTyton - KX 1010 C Koblingsboks for EX - KX 1010 C
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Klemmer - 5 x 6 mm²
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4012591135272
Elnummer
1214414
Leverandørens varenummer
KX 1010 C
Typebeskrivelse
KX 1010 C
Monteringsmetode:
Påvegg
Klemmer:
5 x 6 mm²
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP66
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
RAL-nummer (lignende):
9011
Enhet bredde:
180 mm
Enhet høyde:
130 mm
Enhet dybde:
77 mm
Unngå elektrostatisk ladning
Begrense overflatetemperaturer
Beskyttelse mot inntrengning av brennbart og/eller ledende støv


