HellermanTyton - Ledermerke WIC2 "4" Gul 200pk - 561-02644
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Selvklebende - nei
Tekst - Med påskrift
Farge - Gul
Lengde - 3 mm
Diameter - 2,8 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026210353
Elnummer
1821214
Leverandørens varenummer
561-02644
Typebeskrivelse
WIC2-4-PA66-YE
Selvklebende:
nei
Tekst:
Med påskrift
Farge:
Gul
Lengde:
3 mm
Diameter:
2,8 mm
Gjennomsiktig:
nei
Magnetisk:
nei
Bredde:
5,6 mm
Høyde:
7,1 mm
WIC hylser for sneppmontering er utmerket for merking etter at
ledningsinstallasjonen er avsluttet. WIC er
laget for å holdes på plass selv under sterke
vibrasjoner. De sneppes på og holder seg på
plass rundt ledningene.
Montering gjøres for hånd eller med WIC®
monteringsverktøy.
Bruksområde
Denne raske og enkle snepp-på merkingen
er ideell å benytte på steder der ledningen
allerede er tilkoblet eller der spenning bør
være på når merkingen foretas.
ledningsinstallasjonen er avsluttet. WIC er
laget for å holdes på plass selv under sterke
vibrasjoner. De sneppes på og holder seg på
plass rundt ledningene.
Montering gjøres for hånd eller med WIC®
monteringsverktøy.
Bruksområde
Denne raske og enkle snepp-på merkingen
er ideell å benytte på steder der ledningen
allerede er tilkoblet eller der spenning bør
være på når merkingen foretas.


