HellermanTyton - Ledermerke WIC2 "6" Gul 200pk - 561-02664

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Ledermerke WIC2 "6" Gul 200pk

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Selvklebende - nei

  • Tekst - Med påskrift

  • Farge - Gul

  • Lengde - 3 mm

  • Diameter - 2,8 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

WIC Merkehylser

EAN/GTIN

4031026210469

Elnummer

1821216

Leverandørens varenummer

561-02664

Typebeskrivelse

WIC2-6-PA66-YE

Selvklebende:

nei

Tekst:

Med påskrift

Farge:

Gul

Lengde:

3 mm

Diameter:

2,8 mm

Gjennomsiktig:

nei

Magnetisk:

nei

Bredde:

5,6 mm

Høyde:

7,1 mm

WIC hylser for sneppmontering er utmerket for merking etter at
ledningsinstallasjonen er avsluttet. WIC er
laget for å holdes på plass selv under sterke
vibrasjoner. De sneppes på og holder seg på
plass rundt ledningene.
Montering gjøres for hånd eller med WIC®
monteringsverktøy.
Bruksområde
Denne raske og enkle snepp-på merkingen
er ideell å benytte på steder der ledningen
allerede er tilkoblet eller der spenning bør
være på når merkingen foretas.