HellermanTyton - Limtape for krymp, rull a 50m - 354-02259
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Andre
Herdingsmetode - Varm
Farge - Andre
Fysisk form - Andre
Gjennomsiktig - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026219950
Elnummer
1810296
Leverandørens varenummer
354-02259
Typebeskrivelse
Limtape Helashrink HMT200A
Bruksområde:
Andre
Herdingsmetode:
Varm
Farge:
Andre
Fysisk form:
Andre
Gjennomsiktig:
nei
Maks. temperatur:
105 °C
Vannfast:
Ja
Emballasje:
Andre
Med pensel:
nei
Nettovekt:
320 g
Limtape HMT200A for forsegling mot fukt. Limtapen smelter når du varmer den og gir en permanent luft- og vanntett forsegling. Påføringsmetode 1. Rengjør og forvarm delen som skal beskyttes. 2. Vikle tapen rundt delen som skal beskyttes, med overlapp. 3. trekk krympeslangen eller formgodset over tapen og krymp.


