HellermanTyton - Merkeplate AT3 Nat 14stk HO85 - 151-41319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 100 mm
Bredde - 9 mm
Tanning - Uten
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660302145
Elnummer
1344921
Leverandørens varenummer
151-41319
Typebeskrivelse
AT3-PA66-NA
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
100 mm
Bredde:
9 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Fargeløs
Fluorescerende:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


