HellermanTyton - Merkeplate IT Nat. 44x19mm - 151-42119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 0...200 mm
Kabeldiameter - 0...200 mm
Lengde - 44 mm
Bredde - 19 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026242842
Elnummer
1345126
Leverandørens varenummer
151-42119
Typebeskrivelse
Merkeplate IT
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
0...200 mm
Kabeldiameter:
0...200 mm
Lengde:
44 mm
Bredde:
19 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre


