HellermanTyton - Merkeskilt AT Sort 14stk HO85 - 151-41310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 0...200 mm
Kabeldiameter - 0...200 mm
Lengde - 100 mm
Bredde - 9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026122892
Elnummer
1345129
Leverandørens varenummer
151-41310
Typebeskrivelse
Merkeskilt serie AT
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
0...200 mm
Kabeldiameter:
0...200 mm
Lengde:
100 mm
Bredde:
9 mm
Type:
Middels tykk
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
AT merkeskilt egner seg for montering på kabler før eller etter at installasjon er foretatt.


