HellermanTyton - Merkestrips Nat. 110x2,5mm - 111-81900
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Lengde - 110 mm
Bredde - 20,5 mm
Tanning - Innvendig fortannet
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Buntebånd serie IT
EAN/GTIN
4031026107189
Elnummer
1344901
Leverandørens varenummer
111-81900
Typebeskrivelse
Buntebånd m/merkeplate, serie IT
Modell / utførelse:
Andre
Lengde:
110 mm
Bredde:
20,5 mm
Tanning:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Buntebånd med merkeplate serie IT er velegnet for enkel merking og sikker bunting av kabler. Man sparer tid og behøver kun et produkt for både å merke og bunte kabelen. Merkingen kan gjøres enten før eller etter bunting.


