HellermanTyton - Merkestrips Nat IT50L 382x4,7 - 111-85319
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 19...100 mm
Kabeldiameter - 19...100 mm
Lengde - 390 mm
Bredde - 56 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026107226
Elnummer
1344904
Leverandørens varenummer
111-85319
Typebeskrivelse
IT50L-PA66-NA
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
19...100 mm
Kabeldiameter:
19...100 mm
Lengde:
390 mm
Bredde:
56 mm
Tanning:
Innvendig fortannet
Materiale:
Plast
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
Ja
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Andre
Buntebånd med merkeplate serie IT er velegnet for enkel merking og sikker bunting av kabler. Man sparer tid og behøver kun et produkt for både å merke og bunte kabelen. Merkingen kan gjøres enten før eller etter bunting.


