HellermanTyton - Metallfeste 1, 22x32mm hvit - 151-00100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 4 mm
Diameter - 4...4 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Lime
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
SAC
EAN/GTIN
5022660316364
Elnummer
1324001
Leverandørens varenummer
151-00100
Typebeskrivelse
Selvklebende fester serie SAC
Nominell diameter:
4 mm
Diameter:
4...4 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Lime
Materiale:
Stål
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Hvit


