HellermanTyton - Metallfeste 3, 33x44mm hvit - 151-00300

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - Metallfeste 3, 33x44mm hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 12 mm

  • Diameter - 12...12 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Type feste - Lime

  • Materiale - Stål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

SAC

EAN/GTIN

5022660316388

Elnummer

1324003

Leverandørens varenummer

151-00300

Typebeskrivelse

Selvklebende fester serie SAC

Nominell diameter:

12 mm

Diameter:

12...12 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Type feste:

Lime

Materiale:

Stål

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

Ja

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Hvit

Disse klipsene egner seg til steder hvor det er trangt å komme til, eller hvor klebing er eneste festemulighet. Med SAC er det enkelt å feste kabler, ledninger, eller slanger.