HellermanTyton - Monteringsnål Helagrip TJC1-3 - 518-00113
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Ledertverrsnitt - 1,3...2,8 mm
Kabeldiameter - 1,3...2,8 mm
Tanning - Uten
Materiale - Rustfritt stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660024856
Elnummer
1345621
Leverandørens varenummer
518-00113
Typebeskrivelse
TJC1-3-ST-NA
Modell / utførelse:
Andre
Ledertverrsnitt:
1,3...2,8 mm
Kabeldiameter:
1,3...2,8 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Rustfritt stål
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Uten
Monteringsmetode:
Skyve på


