HellermanTyton - MU47 12,0/3,0mm 1m Sort U/LIM - 323-10120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 12 mm
Indre diameter etter krymping - 3 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026240145
Elnummer
1808900
Leverandørens varenummer
323-10120
Typebeskrivelse
MU47-12/3-PO-X-BK
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
12 mm
Indre diameter etter krymping:
3 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
4:1
Nominell diameter i tommer:
Andre
Veggtykkelse etter krymping:
2 mm
Lengde:
1 m
Driftstemperaturområde:
-55...110 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Polyolefin (PEX)
Halogenfri:
Ja
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
nei
UL-godkjenning:
nei


