Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - MU47 19,0/6,0mm 1m Sort U/LIM - 323-10190

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - MU47 19,0/6,0mm 1m Sort U/LIM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - Middels tykk

  • Indre diameter før krymping - 19 mm

  • Indre diameter etter krymping - 6 mm

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026240152

Elnummer

1808901

Leverandørens varenummer

323-10190

Typebeskrivelse

MU47-19/6-PO-X-BK

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

Middels tykk

Indre diameter før krymping:

19 mm

Indre diameter etter krymping:

6 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

4:1

Nominell diameter i tommer:

Andre

Veggtykkelse etter krymping:

2,2 mm

Lengde:

1 m

Driftstemperaturområde:

-55...110 °C

Gjennomsiktig:

nei

Materiale:

Polyolefin (PEX)

Halogenfri:

Ja

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

nei

UL-godkjenning:

nei

Medium tykkvegg krymp 19.0/6.0mm Sort

HellermanTyton

Et HellermanTyton-produkt

Oppdag HellermanTyton-serien