HellermanTyton - Nippel korr slange HGL42-S-M50 - 166-21621
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 42 mm
Beskyttelsesklasse IP - IP68
Modell / utførelse - Rett
Konstruktionstype - Utvendige gjenger
Gjengetilkoblingsstørrelse - M50 x 1,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026311203
Elnummer
1243012
Leverandørens varenummer
166-21621
Typebeskrivelse
HGL42-S-M50-PA66/TPE-BK
Nominell diameter:
42 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP68
Modell / utførelse:
Rett
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M50 x 1,5
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
nei
Forbindelsestype:
Klikkforbindelse
Gjengetype:
Metrisk
Antall gjenger pr. tomme:
1
Gjengemateriale:
Polyamid
Gjengelengde:
16 mm
Total lengde:
61 mm
Materiale:
Andre
Tetningsmateriale:
TPE
Minste innerdiameter:
41,7 mm
Maksimal ytterdiameter:
63 mm
Farge:
Svart
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UR:
Ja
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal Lloyd's Register:
nei
Driftstemperaturområde:
-50...135 °C
Egenskaper og fordeler
• En del, hurtigkobling
• Høy avrivningsstyrke
• Meget motstandsdyktig mot
løsemidler og oljer
• Halogen-, svovel- og fosforfri


