HellermanTyton - Nippel rustfri SSC12-SM-M16 - 166-30420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 12 mm
Kanalavhengig beskyttelsesklassifisering (IP) - 40...40
Modell / utførelse - Rett
Gjengetype - Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse - M16 x 1,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026306520
Elnummer
1243024
Leverandørens varenummer
166-30420
Typebeskrivelse
SSC12-SM-M16-SS316-ML
Nominell diameter:
12 mm
Kanalavhengig beskyttelsesklassifisering (IP):
40...40
Modell / utførelse:
Rett
Gjengetype:
Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M16 x 1,5
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
Ja
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Festemåte til kabinettet:
Gjenger
Antall gjenger pr. tomme:
1
Enhetlig:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Minste innerdiameter:
8,5 mm
Gjengelengde:
8 mm
Total lengde:
32,2 mm
Total høyde:
17 mm
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UL:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal FI:
nei
Driftstemperaturområde:
-100...600 °C
Egenskaper og fordeler
• Todelt nippel, felles hylse og kropp,med utvendige gjenger
• Vribar rundt kroppen
• Kan sikres med låsemutter
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


