HellermanTyton - Nippel rustfri SSC25-SM-M25 - 166-30423
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Kanalavhengig beskyttelsesklassifisering (IP) - 40...40
Modell / utførelse - Rett
Gjengetype - Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse - M25 x 1,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026306551
Elnummer
1243029
Leverandørens varenummer
166-30423
Typebeskrivelse
SSC25-SM-M25-SS316-ML
Nominell diameter:
25 mm
Kanalavhengig beskyttelsesklassifisering (IP):
40...40
Modell / utførelse:
Rett
Gjengetype:
Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M25 x 1,5
Nominell størrelse i tommer:
Andre
Roterende gjenge:
Ja
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Festemåte til kabinettet:
Gjenger
Antall gjenger pr. tomme:
1
Enhetlig:
nei
Kapslingsmateriale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Minste innerdiameter:
19,1 mm
Gjengelengde:
10 mm
Total lengde:
43,7 mm
Total høyde:
29 mm
Tillatt i kombinasjon med beskyttelsesslange DIN EN 61386-23:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal CSA:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal UL:
nei
Godkjent i kombinasjon med beskyttende kanal FI:
nei
Driftstemperaturområde:
-100...600 °C
Egenskaper og fordeler
• Todelt nippel, felles hylse og kropp,med utvendige gjenger
• Vribar rundt kroppen
• Kan sikres med låsemutter
Et HellermanTyton-produkt
Oppdag HellermanTyton-serien


