HellermanTyton - Nippel SC16-FM-M16 10p - 166-30302
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 16 mm
Kanalavhengig beskyttelsesklassifisering (IP) - 40...40
Modell / utførelse - Rett
Gjengetype - Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse - M16 x 1,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026306056
Elnummer
1243047
Leverandørens varenummer
166-30302
Typebeskrivelse
SC16-FM-M16-NPB-ML
Nominell diameter:
16 mm
Kanalavhengig beskyttelsesklassifisering (IP):
40...40
Modell / utførelse:
Rett
Gjengetype:
Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M16 x 1,5
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Kapslingsmateriale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Minste innerdiameter:
11,5 mm
Maksimal ytterdiameter:
16 mm
Gjengelengde:
10 mm
Total lengde:
25 mm
Driftstemperaturområde:
-100...300 °C
Antall innføringer:
1
Sørger for tett, sikkert hold på slange
Kan beskyttes med låsemutter


