HellermanTyton - Nippel SC20-FM-M20 10p - 166-30304
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 20 mm
Kanalavhengig beskyttelsesklassifisering (IP) - 40...40
Modell / utførelse - Rett
Gjengetype - Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse - M20 x 1,5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026306070
Elnummer
1243048
Leverandørens varenummer
166-30304
Typebeskrivelse
SC20-FM-M20-NPB-ML
Nominell diameter:
20 mm
Kanalavhengig beskyttelsesklassifisering (IP):
40...40
Modell / utførelse:
Rett
Gjengetype:
Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M20 x 1,5
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Kapslingsmateriale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Minste innerdiameter:
15,3 mm
Maksimal ytterdiameter:
20 mm
Gjengelengde:
10 mm
Total lengde:
26,3 mm
Driftstemperaturområde:
-100...300 °C
Antall innføringer:
1
Sørger for tett, sikkert hold på slange
Kan beskyttes med låsemutter


