HellermanTyton - Nippel SC25-FM-M25 10p - 166-30305
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 25 mm
Modell / utførelse - Rett
Gjengetype - Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse - M25 x 1,5
Nominell størrelse i tommer - 1"
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026306087
Elnummer
1243049
Leverandørens varenummer
166-30305
Typebeskrivelse
SC25-FM-M25-NPB-ML
Nominell diameter:
25 mm
Modell / utførelse:
Rett
Gjengetype:
Metrisk
Gjengetilkoblingsstørrelse:
M25 x 1,5
Nominell størrelse i tommer:
1"
Konstruktionstype:
Utvendige gjenger
Kapslingsmateriale:
Messing
Overflatebeskyttelse:
Forniklet
Minste innerdiameter:
19,1 mm
Maksimal ytterdiameter:
25 mm
Gjengelengde:
10 mm
Total lengde:
29,5 mm
Driftstemperaturområde:
-100...300 °C
Antall innføringer:
1
Sørger for tett, sikkert hold på slange
Kan beskyttes med låsemutter


