HellermanTyton - Ovalgrip HO85 Gul B 1000/rl - 531-07936
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rulleform
Ledertverrsnitt - 1,8...6,3 mm
Kabeldiameter - 1,8...6,3 mm
Lengde - 4,5 mm
Bredde - 11,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Ovalgrip
EAN/GTIN
4031026243405
Elnummer
1345261
Leverandørens varenummer
531-07936
Typebeskrivelse
Ovalgrip kabelmerking
Modell / utførelse:
Rulleform
Ledertverrsnitt:
1,8...6,3 mm
Kabeldiameter:
1,8...6,3 mm
Lengde:
4,5 mm
Bredde:
11,5 mm
Tanning:
Uten
Materiale:
Plast
Farge:
Gul
Gjennomsiktig:
nei
Med plass til etikett:
nei
Påtrykt:
Bokstaver
Monteringsmetode:
Skyve på


