Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

HellermanTyton - P-clips Alu. kabel-Ø 11,1mm - 211-10070

HellermanTyton
KopierKopier
HellermanTyton - P-clips Alu. kabel-Ø 11,1mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell diameter - 11,1 mm

  • Diameter - 11,1...11,1 mm

  • Modell / utførelse - Lukket

  • Type feste - Skruehull

  • Materiale - Aluminium

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4031026128887

Elnummer

1330076

Leverandørens varenummer

211-10070

Typebeskrivelse

ALU7-AL-NA

Nominell diameter:

11,1 mm

Diameter:

11,1...11,1 mm

Modell / utførelse:

Lukket

Type feste:

Skruehull

Materiale:

Aluminium

Antall kabler/rør:

1

Frekvensvakt:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Halogenfri:

nei

Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:

nei

Dekket med kunststoff:

nei

Farge:

Andre

Disse klipsene er enkle å montere og gir et sikkert feste. De benyttes som enkle rør/ kabelfester for å feste deler som er vibrasjonsutsatte,
eksempelvis kondensatorer på kretskort. Ideelle for bruk ved høye temperaturer eller for applikasjoner som krever metallets holdbarhet.