HellermanTyton - P-clips Alu10 kabel-Ø 15,9mm - 211-10100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 15,9 mm
Diameter - 15,9...15,9 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Aluminium
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4031026128900
Elnummer
1330078
Leverandørens varenummer
211-10100
Typebeskrivelse
ALU10-AL-NA
Nominell diameter:
15,9 mm
Diameter:
15,9...15,9 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Aluminium
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
nei
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre