HellermanTyton - P-clips Nat. <5mm kabel - 211-60029
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell diameter - 5 mm
Diameter - 5...5 mm
Modell / utførelse - Lukket
Type feste - Skruehull
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026129389
Elnummer
1330045
Leverandørens varenummer
211-60029
Typebeskrivelse
H2P-PA66-NA
Nominell diameter:
5 mm
Diameter:
5...5 mm
Modell / utførelse:
Lukket
Type feste:
Skruehull
Materiale:
Plast
Antall kabler/rør:
1
Frekvensvakt:
nei
Materialkvalitet:
Polyamid
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Halogenfri:
nei
Nøyaktighetsklasse reaktiv energi i henhold til IEC 62053-23:
Ja
Dekket med kunststoff:
nei
Farge:
Andre
industrier, der lav vekt og pålitelig festing gjør disse klipsene egnet. HP-klipsene er produsert i polyamid og har
god temperaturbestandighet og høy styrke. En fordel med P-klipsene er deres mulighet til å dekke flere størrelser på kabelen.


