HellermanTyton - Premium HelaTape Flex1000+ 19x20 Gul/Grønn - 710-10612
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 19 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Grønn-gul
Lengde - 20 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
HelaTape Flex 1000
EAN/GTIN
4031026559421
Elnummer
1800375
Leverandørens varenummer
710-10612
Typebeskrivelse
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-GNYE
Bredde:
19 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Grønn-gul
Lengde:
20 m
Tykkelse:
0,18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
-18...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Utmerket holdbarhet i temperaturområder fra -18°C til + 105°C iht. CSA C22.2
Benyttes til isolasjon, beskyttelse, festing, vedlikehold, fargekoding og mer
VDE godkjenning iht. IEC 60454-3-1-7/F-PVCP/90
Gummibasert lim av høy kvalitet
Egnet for miljøer med lave temperaturer
Utmerket motstand mot slitasje, fuktighet, kjemikalier, korrosjon og UV eksponering
Elektrisk isolasjon for alle kabelskjøter opp til 1 kV
Beskyttende kappe for lav-, middels- og høyspenning, skjøter og reparasjoner
Flammehemmende iht. UL 510 standard
For innendørs og utendørs bruk
Str. 19 mm x 20 m er pakket individuelt i plastboks, kun art.nr. 710-10601 leveres i pakker a 10 stk.
Primært for elektrisk isolasjon av kabler og ledninger opp til 1 kV.
Beskyttende kappe for lav, høy, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.


