HellermanTyton - Premium HelaTape Flex1000+ 50x33 Sort - 710-10611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 50 mm
Materiale - PVC (Polyvinylklorid)
Farge - Svart
Lengde - 33 m
Tykkelse - 0,18 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4031026548678
Elnummer
1800376
Leverandørens varenummer
710-10611
Typebeskrivelse
HTAPE-FLEX1000+ 50x33-PVC-BK
Bredde:
50 mm
Materiale:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge:
Svart
Lengde:
33 m
Tykkelse:
0,18 mm
Gjennomsiktig:
nei
Fluorescerende:
nei
Dobbelsidig:
nei
Isolerende:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Temperaturmotstand:
-18...105 °C
Selvvulkaniserende/amalgamerende:
nei
Egnet for høyspenning:
nei
Vulkaniserende:
nei
Beskyttende kappe for lav, høy, og mellomspenningsskjøter.
For innendørs og utendørs bruk.


