Utgått

HellermanTyton - Printer TT430 m/programvare - 556-00420

HellermanTyton
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall tekstlinjer - 1...2

  • Modell / utførelse - Elektronisk etikettskriver

  • Utskriftsoppløsning - 300 DPI

  • Skriveprosess - Termotrykk

  • Innmatingsmetode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

TULT

EAN/GTIN

4031026269559

Elnummer

1809191

Leverandørens varenummer

556-00420

Typebeskrivelse

TIPS Termoskriver m/programvare

Antall tekstlinjer:

1...2

Modell / utførelse:

Elektronisk etikettskriver

Utskriftsoppløsning:

300 DPI

Skriveprosess:

Termotrykk

Innmatingsmetode:

Andre

Gjentakelse av tekst:

nei

Sifre i displayet:

0

Egnet for metalltape:

nei

T420+er en termoskriver som passer perfekt for små til medium skrivevolumer. Denne skriveren er kompakt og lett, og kan installers hvorsomhelst, og kan flyttes fra arbeidsstasjon til arbeidsstasjon ved behov. Den er også et utmerket supplement til vår avanserte skriver TT4000+. Skriverhodet 300dpi oppfyller alle standardkrav for utskrift av strekkoder, advarselskilt, logoer og annen grafikk. Det er robust og varig, og kan skrive 25km med selvklenbende etiketter i termoskrivermodus, og hvis det blir behov for å bytte det, gjøres det enkelt uten bruk av verktøy. Denne skriveren kan benyttes på alle selvklebende etiketter og ShrinkTrak krympemerker på stige, samt Tip-Tag merkeskilt på rull. For enkel produksjon av ønsket merking, anbefaler vi vår progravare Tagprint Pro. TT420+ er ideell til bruk for små og mellomstore merkejobber. På grunn av størrelsen og funksjonaliteten kan den også brukes som en ShrinkTrak reserveskriver for HellermannTyton's større termoskrivere. Siden skriveren er både liten og lett kan den enkelt flyttes fra en arbeidsplass til en annen uten problemer.