HellermanTyton - PVC slange 10mm Svart 50m - 172-02142
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 10 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176395
Elnummer
1208430
Leverandørens varenummer
172-02142
Typebeskrivelse
PVC100BK-PVC-BK
Indre diameter:
10 mm
Farge:
Svart
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


