HellermanTyton - PVC slange 12mm Klar 50m - 172-02147
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 12 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176449
Elnummer
1208435
Leverandørens varenummer
172-02147
Typebeskrivelse
PVC120TT-PVC-CL
Indre diameter:
12 mm
Farge:
Fargeløs
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


