HellermanTyton - PVC slange 15mm BLÅ 50m - 172-02173
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 15 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660177187
Elnummer
1208449
Leverandørens varenummer
172-02173
Typebeskrivelse
PVC150BU-PVC-BU
Indre diameter:
15 mm
Farge:
Blå
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


