HellermanTyton - PVC slange 15mm Gul/Grønn 50m - 172-02149
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 15 mm
Farge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176487
Elnummer
1208436
Leverandørens varenummer
172-02149
Typebeskrivelse
PVC150GN/YW-PVC-GNYE
Indre diameter:
15 mm
Farge:
Grønn-gul
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


