HellermanTyton - PVC slange 20mm Gul/Grønn 50m - 172-02155
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 20 mm
Farge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176548
Elnummer
1208441
Leverandørens varenummer
172-02155
Typebeskrivelse
PVC200GN/YW-PVC-GNYE
Indre diameter:
20 mm
Farge:
Grønn-gul
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


