HellermanTyton - PVC slange 25mm Gul/Grønn 50m - 172-02162
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 25 mm
Farge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176876
Elnummer
1208445
Leverandørens varenummer
172-02162
Typebeskrivelse
PVC250GN/YW-PVC-BK
Indre diameter:
25 mm
Farge:
Grønn-gul
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


