HellermanTyton - PVC slange 25mm Svart 50m - 172-02163
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 25 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176890
Elnummer
1208446
Leverandørens varenummer
172-02163
Typebeskrivelse
PVC250BK-PVC-BK
Indre diameter:
25 mm
Farge:
Svart
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


