HellermanTyton - PVC slange 30mm Svart 50m - 172-02180
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 30 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660178979
Elnummer
1208407
Leverandørens varenummer
172-02180
Typebeskrivelse
PVC300-PVC-BK
Indre diameter:
30 mm
Farge:
Svart
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.
ProduktbladPDF
RoHSPDF


