HellermanTyton - PVC slange 3mm Klar 100m - 172-02120
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176173
Elnummer
1208408
Leverandørens varenummer
172-02120
Typebeskrivelse
PVC30TT-PVC-CL
Indre diameter:
3 mm
Farge:
Fargeløs
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.