HellermanTyton - PVC slange 3mm Svart 100m - 172-02123
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 3 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176203
Elnummer
1208411
Leverandørens varenummer
172-02123
Typebeskrivelse
PVC30BK-PVC-BK
Indre diameter:
3 mm
Farge:
Svart
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


