HellermanTyton - PVC slange 4mm BLÅ 100m - 172-02127
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176241
Elnummer
1208415
Leverandørens varenummer
172-02127
Typebeskrivelse
PVC40BE-PVC-BU
Indre diameter:
4 mm
Farge:
Blå
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


