HellermanTyton - PVC slange 4mm Gul/Grønn 100m - 172-02125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176227
Elnummer
1208413
Leverandørens varenummer
172-02125
Typebeskrivelse
PVC40GN/YW-PVC-GNYE
Indre diameter:
4 mm
Farge:
Grønn-gul
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


