HellermanTyton - PVC slange 4mm Hvit 100m - 172-02169
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660177149
Elnummer
1208447
Leverandørens varenummer
172-02169
Typebeskrivelse
PVC40WE-PVC-WH
Indre diameter:
4 mm
Farge:
Hvit
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


