HellermanTyton - PVC slange 4mm Klar 100m - 172-02124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Fargeløs
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176210
Elnummer
1208412
Leverandørens varenummer
172-02124
Typebeskrivelse
PVC40TT-PVC-CL
Indre diameter:
4 mm
Farge:
Fargeløs
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


