HellermanTyton - PVC slange 4mm Svart 100m - 172-02126
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 4 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176234
Elnummer
1208414
Leverandørens varenummer
172-02126
Typebeskrivelse
PVC40BK-PVC-BK
Indre diameter:
4 mm
Farge:
Svart
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


