HellermanTyton - PVC slange 5mm BLÅ 100m - 172-02158
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176838
Elnummer
1208444
Leverandørens varenummer
172-02158
Typebeskrivelse
PVC50BU-PVC-BU
Indre diameter:
5 mm
Farge:
Blå
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


