HellermanTyton - PVC slange 5mm Gul/Grønn 100m - 172-02129
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5 mm
Farge - Grønn-gul
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176265
Elnummer
1208417
Leverandørens varenummer
172-02129
Typebeskrivelse
PVC50GN/YW-PVC-GNYE
Indre diameter:
5 mm
Farge:
Grønn-gul
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


