HellermanTyton - PVC slange 5mm Svart 100m - 172-02130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5 mm
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
100 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176272
Elnummer
1208418
Leverandørens varenummer
172-02130
Typebeskrivelse
PVC50BK-PVC-BK
Indre diameter:
5 mm
Farge:
Svart
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


