HellermanTyton - PVC slange 5mm Svart 105°C 10 - 172-00160
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5 mm
Farge - Svart
Varmebestandig - Ja
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176623
Elnummer
1208401
Leverandørens varenummer
172-00160
Typebeskrivelse
PVCB50BK-PVC-BK
Indre diameter:
5 mm
Farge:
Svart
Varmebestandig:
Ja
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


