HellermanTyton - PVC slange 5mm WH 100m - 172-02131
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 5 mm
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660176289
Elnummer
1208419
Leverandørens varenummer
172-02131
Typebeskrivelse
PVC50WE-PVC-WH
Indre diameter:
5 mm
Farge:
Hvit
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.


