HellermanTyton - PVC slange 6mm BLÅ 100m - 172-02179
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Indre diameter - 6 mm
Farge - Blå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
5022660178962
Elnummer
1208406
Leverandørens varenummer
172-02179
Typebeskrivelse
PVC60-PVC-BU
Indre diameter:
6 mm
Farge:
Blå
Industriell PVC slange. Brukes som elektrisk isolasjon, fysisk beskyttelse og til dekorative applikasjoner.
ProduktbladPDF
RoHSPDF


